Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием BASIC, белые, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с полиуретановым покрытием BASIC, белые, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные с полиуретановым покрытием BASIC, белые, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с полиуретановым покрытием BASIC, белые, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные с полиуретановым покрытием BASIC, белые, пара, размер 8

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием BASIC, белые, пара, размер 8 (0899490128)

Перчатки защитные BASIC, полиэстер, покр.полиуретан, белые, пара, р.8, RED STRIPE-арт.0899490128
Номер товара 0899490128
В наличии
Цена:
40.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 12 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Точность, защита и производительность там, где это важно

Полиуретановое покрытие ладони
Обеспечивает превосходный хват и стойкость к истиранию, особенно в сухих или слегка маслянистых условиях.

2121x ежедневная защита
Испытаны на стойкость к истиранию (2), порезам (1), разрывам (2) и проколам (1) — надежной защите для общих работ

Точная посадка
Бесшовная вязка 13 калибра обеспечивает ловкость и плотную, гибкую посадку.
Класс вязки 13
Размер 8
Категория II
Цвет Белый
Специализация Механические риски
Материал основы Полиэстер
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Точность, защита и производительность там, где это важно

Полиуретановое покрытие ладони
Обеспечивает превосходный хват и стойкость к истиранию, особенно в сухих или слегка маслянистых условиях.

2121x ежедневная защита
Испытаны на стойкость к истиранию (2), порезам (1), разрывам (2) и проколам (1) — надежной защите для общих работ

Точная посадка
Бесшовная вязка 13 калибра обеспечивает ловкость и плотную, гибкую посадку.
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Размер 8
Категория II
Цвет Белый
Специализация Механические риски
Материал основы Полиэстер
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 12 шт
Предзаказ
388.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ