Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 2 - Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 3 - Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 1 - Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10

Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 (0899400134)

Перчатки кожаные PROTECT, пара, р.10-арт. 0899400134
Номер товара 0899400134
В наличии
Цена:
314.4 грн/шт
-15 %
267.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Защитная перчатка PROTECT

  • Комбинированная защитная перчатка
  • Долонь выполнена из свиной кожи

Перчатки из мягкой велюровой свиной кожи предназначены для специалистов по установке и механиков

  • Мягкая, эластичная кожа наппа из свиной кожи
  • Тыльная часть руки изготовлена из дышащей эластичной хлопковой ткани для комфорта
  • Отличная посадка, гибкость и ловкость
  • Идеальная посадка благодаря застежке-липучке

Область применения

  • Выдерживают легкие механические нагрузки сортировочные и комплектующие работы
  • Ремонт и обслуживание
  • Простая сборка и легкие механические операции
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Внутренняя отделка Без подкладки
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Материал Свиная замша
Цвет красный, белый
Область применения Для легких механических нагрузок Сортировка и комплектация продукции Ремонт и техническое обслуживание Легкая сборка и механические работы

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Защитная перчатка PROTECT

  • Комбинированная защитная перчатка
  • Долонь выполнена из свиной кожи

Перчатки из мягкой велюровой свиной кожи предназначены для специалистов по установке и механиков

  • Мягкая, эластичная кожа наппа из свиной кожи
  • Тыльная часть руки изготовлена из дышащей эластичной хлопковой ткани для комфорта
  • Отличная посадка, гибкость и ловкость
  • Идеальная посадка благодаря застежке-липучке

Область применения

  • Выдерживают легкие механические нагрузки сортировочные и комплектующие работы
  • Ремонт и обслуживание
  • Простая сборка и легкие механические операции
Характеристики arrow_down
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Внутренняя отделка Без подкладки
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Материал Свиная замша
Цвет красный, белый
Применение arrow_down
Область применения Для легких механических нагрузок Сортировка и комплектация продукции Ремонт и техническое обслуживание Легкая сборка и механические работы
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті