Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 4 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9
Фото - 4 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 9 (0899403909)

Перчатки для защиты от порезов W-500, LEVEL F, покрытие нитрил, пара, р.9-арт. 0899403909
Номер товара 0899403909
В наличии
Цена:
576 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 6 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Чрезвычайно крепкая защитная рукавица с максимальной защитой от порезов и стойкостью к стирание
  • Максимальные показатели механической устойчивости по всем параметрам
  • Нитриловое покрытие
  • Усиление у большого пальца
  • В основе высокотехнологичная нить: HDPE, базальта и стали
  • Размер 9
    Класс вязки 13
    Стандарт EN 388, 420
    Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 F
    Материал основания HDPE/сталь/базальт/полиэстер/эластан
    Категория II
    Специализация Антипорезная перчатка
    Материал покрытия Нитриловая пена
    Вид изделия Защитные перчатки
    Сфера применения Для работ, требующих максимальной защиты от порезов, стойкости к истиранию и проколам при работе со стеклом, а также в металлообработке, автомобилестроении, переработке и техническом обслуживании.

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Описание arrow_down
    Чрезвычайно крепкая защитная рукавица с максимальной защитой от порезов и стойкостью к стирание
  • Максимальные показатели механической устойчивости по всем параметрам
  • Нитриловое покрытие
  • Усиление у большого пальца
  • В основе высокотехнологичная нить: HDPE, базальта и стали
  • Характеристики arrow_down
    Размер 9
    Класс вязки 13
    Стандарт EN 388, 420
    Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 F
    Материал основания HDPE/сталь/базальт/полиэстер/эластан
    Категория II
    Специализация Антипорезная перчатка
    Материал покрытия Нитриловая пена
    Вид изделия Защитные перчатки
    Применение arrow_down
    Сфера применения Для работ, требующих максимальной защиты от порезов, стойкости к истиранию и проколам при работе со стеклом, а также в металлообработке, автомобилестроении, переработке и техническом обслуживании.
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    1.5 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 100 шт
    Предзаказ
    75.6 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ