Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Скидка -70.3 %
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Скидка -70.3 %
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Скидка -70.3 %
Фото - 4 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Скидка -70.3 %
Фото - 5 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Скидка -70.3 %
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Фото - 4 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом
Фото - 5 - Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом

Установочный винт с внутренним шестигранником и штифтом (0222812)

ISO 4028, нержавеющая сталь, A2 21H, без покрытия ВИНТ-УСТАНОВ.-DIN915-A1-IS4-M8X12
Номер товара 0222812
В наличии
Цена:
7.08 грн/шт
-70.3 %
2.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4028, нержавеющая сталь, A2, 21H, без покрытия Примечание Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV Наконечник: Установочные винты из нержавеющей стали A2/A4 специально не подвергаются закаливанию и предназначены для растягивающей нагрузки. ISO 4028 заменяет стандарт DIN 915 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Шаг резьбы 1,25 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 12 мм
Класс твердости 21H
Длина шипа (l2) 4 мм
Диаметр шпильки (d2) 5,5 мм
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 4028
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Форма наконечника Конусной формы
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4028, нержавеющая сталь, A2, 21H, без покрытия Примечание Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV Наконечник: Установочные винты из нержавеющей стали A2/A4 специально не подвергаются закаливанию и предназначены для растягивающей нагрузки. ISO 4028 заменяет стандарт DIN 915 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 12 мм
Класс твердости 21H
Длина шипа (l2) 4 мм
Диаметр шпильки (d2) 5,5 мм
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 4028
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Форма наконечника Конусной формы
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1908 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
165.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2618.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
8.58 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить