Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом

Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом (0262525)

ISO 4027, нержавеющая сталь, A2 21H, без покрытия ВИНТ-ISO4027-A2-21H-IS2,5-M5X25
Номер товара 0262525
Нет в наличии
Цена:
7.79 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4027, нержавеющая сталь, A2 21H, без покрытия Примечание Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные винты - 120°. Наконечник: Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку. Стандарт ISO 4027 заменяет DIN 914 |Существует некоторая взаимозаменяемость | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.
Шаг резьбы 0,8 мм
Диаметр наконечника (d2) 1,25 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Класс твердости 21H
Длина (l1) 25 мм
Угол профиля 90 °
Внутренний привод (s1) IH2,5
Стандарты ISO 4027
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма наконечника Наконечник
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4027, нержавеющая сталь, A2 21H, без покрытия Примечание Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные винты - 120°. Наконечник: Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку. Стандарт ISO 4027 заменяет DIN 914 |Существует некоторая взаимозаменяемость | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Диаметр наконечника (d2) 1,25 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Класс твердости 21H
Длина (l1) 25 мм
Угол профиля 90 °
Внутренний привод (s1) IH2,5
Стандарты ISO 4027
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма наконечника Наконечник
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -35 %
Специальная цена после авторизации
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1277.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
138.24 грн/шт
96.77 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
20.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
10.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 0 од.
- +
х 1000 шт
Купить