Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр наконечника (d2)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Длина (l1)
Внутренний привод (s1)
Спрятать arrow
Шаг резьбы
Угол профиля
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

ISO 4027, нер. ст., A2 21H, без пок.

ISO 4027, нер. ст., A2 21H, без пок.

ISO 4027, нер. ст., A2 21H, без пок.

ISO 4027, нер. ст., A2 21H, без пок.

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4027, нер. ст., A2 21H, без пок.

Номер товара
Диаметр наконечника ...
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0262810
Нет в наличии
2 мм
M8
- +
100 шт
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
0262525
Нет в наличии
1,25 мм
M5
- +
100 шт
7.79 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
0262840
Нет в наличии
2 мм
M8
- +
100 шт
21.94 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
0262850
Нет в наличии
2 мм
M8
- +
100 шт
25.58 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
026255
Нет в наличии
1,25 мм
M5
- +
100 шт
2.53 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом
⭐ Категория товаров ISO 4027, нер. ст., A2 21H, без пок.
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 2.53 грн
⭐ Самый дорогой товар 25.58 грн