Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Праймер Wurth VARIOPRIM-S + 100 мл
Скидка -59 %
Фото - 1 - Праймер Wurth VARIOPRIM-S + 100 мл

Праймер Wurth VARIOPRIM-S + 100 мл (0890024101)

Праймер Wurth VARIOPRIM-S + 100 мл ПРАЙМЕР-VARIOPRIM-S/E-100МЛ
Номер товара 0890024101
Нет в наличии
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Система 4-в-1

  • Улучшает адгезию
  • Защищает от коррозии для необработанных металлических поверхностей
  • Активатор
  • Защищает от УФ-излучения
  • Активатор разбавленной краски и экранов, покрытых полиуретаном/ПВХ.
  • Высокая степень совместимости с различными материалами

Не повреждает хромированные поверхности, краску и резину

Мин. температура монтажа 10 °C
Время обдува, мин. 10 мин
Содержание 100 мл
Время испарения растворителя, макс. 24 ч
Температура обработки, макс. 35 °C
Тип упаковки Банка
Время обдува, условия при 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, в качестве грунтовки, антикоррозийной защиты, активатора
Химический состав Полиуретан
Цвет Черный
Область применения Система предварительной обработки для улучшения склеивания в случае замены лобового стекла автомобиля. Инструкции Склеиваемые поверхности необходимо очистить активным чистящим средством. Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и непыльными. Перед использованием встряхните Varioprimer. Нанесите с помощью кисти для грунтовки или губки. После вскрытия используйте как можно скорее.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Система 4-в-1

  • Улучшает адгезию
  • Защищает от коррозии для необработанных металлических поверхностей
  • Активатор
  • Защищает от УФ-излучения
  • Активатор разбавленной краски и экранов, покрытых полиуретаном/ПВХ.
  • Высокая степень совместимости с различными материалами

Не повреждает хромированные поверхности, краску и резину

Характеристики arrow_down
Мин. температура монтажа 10 °C
Время обдува, мин. 10 мин
Содержание 100 мл
Время испарения растворителя, макс. 24 ч
Температура обработки, макс. 35 °C
Тип упаковки Банка
Время обдува, условия при 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, в качестве грунтовки, антикоррозийной защиты, активатора
Химический состав Полиуретан
Цвет Черный
Применение arrow_down
Область применения Система предварительной обработки для улучшения склеивания в случае замены лобового стекла автомобиля. Инструкции Склеиваемые поверхности необходимо очистить активным чистящим средством. Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и непыльными. Перед использованием встряхните Varioprimer. Нанесите с помощью кисти для грунтовки или губки. После вскрытия используйте как можно скорее.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
50.7 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
529.42 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
112.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -73.3 %
121.78 грн/шт
32.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии