Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x77
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x77
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x77 (0905212001)
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S (A2K) M8x77
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 0905212001
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Размер ключа | 13 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
| Длина анкера (l) | 77 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 80 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения
Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-S/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Характеристики
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Размер ключа | 13 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
| Длина анкера (l) | 77 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 80 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-S/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x108/15
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x87/10
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x118/25
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x127/20
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x93
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x188/95
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x107
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S-L M16x180/30
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x222/60
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x117/10
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x147/40
Нет отзывов про этот товар