Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский штекерный контакт Standard Timer 4,8/6,3 мм
Фото - 1 - Плоский штекерный контакт Standard Timer 4,8/6,3 мм
Фото - 1 - Плоский штекерный контакт Standard Timer 4,8/6,3 мм

Плоский штекерный контакт Standard Timer 4,8/6,3 мм (05589973)

Плоский штекерный контакт Standard Timer 4,8/6,3 мм СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-4,8/6,3MM-1,5-2,5QMM
Номер товара 05589973
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Выполнение: негерметичный

Материал: Бронза

Поверхность: Лудение

  • Соединительные системы 4,8/6,3 мм
Количество фиксирующих язычков 1 шт.
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс. 3,0-4,3 мм
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 4,8 x 0,8 мм, 6,3 x 0,8 мм
Материал Бронза
Покрытие Луженый
Исполнение Негерметизированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Выполнение: негерметичный

Материал: Бронза

Поверхность: Лудение

  • Соединительные системы 4,8/6,3 мм
Характеристики arrow_down
Количество фиксирующих язычков 1 шт.
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс. 3,0-4,3 мм
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 4,8 x 0,8 мм, 6,3 x 0,8 мм
Материал Бронза
Покрытие Луженый
Исполнение Негерметизированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
486.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
778.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить