Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 1 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 2 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 3 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 4 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 1 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 2 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 3 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 4 - Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL

Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL (5358049005)

Плащ влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL, WORKSHOP -арт. 5358049005
Номер товара 5358049005
В наличии
Цена:
544.8 грн/шт
-15 %
463.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый плащ
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 3XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Зеленый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый плащ
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 3XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Зеленый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2869 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1905.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить