Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 1 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 2 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 3 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 4 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 1 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 2 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 3 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL
Фото - 4 - Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL

Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL (5358050007)

Плащ влагозащитный BASIC, желтый, размер 5XL, WORKSHOP -арт. 5358050007
Номер товара 5358050007
Нет в наличии
Цена по запросу
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый плащ
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 5XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Желтый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый плащ
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 5XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Желтый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить