Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель стекла автомобиля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900008
Номер товара 5861900008
В наличии
Цена:
174.9 грн/шт
131.2 грн/шт
-43.7 грн
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Стеклоочиститель для окон, зеркал и ветровых стекол.
  • Придает блеск стеклянным поверхностям, не оставляя разводов.
  • Идеально подходит для зеркал, ветровых стекол и окон
  • Легко удаляет стойкие загрязнения, такие как отпечатки пальцев, пыль, дорожная грязь, никотин и остатки воска после автомоек.
  • Очень хорошая совместимость материала со всеми поверхностями
  • Без силикона
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Цвет Зеленый
Тип упаковки Бутылка
Не содержит силикона Да
Вес изделия (1 шт.) 394,583 г
Область применения Зеркала, лобовое стекло и окна Инструкция Распылите на поверхность с расстояния от 15 до 30 см. Протрите сухой безворсовой салфеткой из микрофибры. Мы настоятельно рекомендуем использовать салфетку из микрофибры Würth.
Артур 04.07.2023

Без разводов, хороший распыл

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Іван 14.07.2023

Добрий день, після мийки прекрасно прибирає віск, рекомендую!!!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Стеклоочиститель для окон, зеркал и ветровых стекол.
  • Придает блеск стеклянным поверхностям, не оставляя разводов.
  • Идеально подходит для зеркал, ветровых стекол и окон
  • Легко удаляет стойкие загрязнения, такие как отпечатки пальцев, пыль, дорожная грязь, никотин и остатки воска после автомоек.
  • Очень хорошая совместимость материала со всеми поверхностями
  • Без силикона
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Цвет Зеленый
Тип упаковки Бутылка
Не содержит силикона Да
Вес изделия (1 шт.) 394,583 г
Применение arrow_down
Область применения Зеркала, лобовое стекло и окна Инструкция Распылите на поверхность с расстояния от 15 до 30 см. Протрите сухой безворсовой салфеткой из микрофибры. Мы настоятельно рекомендуем использовать салфетку из микрофибры Würth.
Отзывов (2) arrow_down
Артур 04.07.2023

Без разводов, хороший распыл

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Іван 14.07.2023

Добрий день, після мийки прекрасно прибирає віск, рекомендую!!!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!