Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ниппель ST-(ZNNI)-WS15-6,5X10MM
Фото - 1 - Ниппель ST-(ZNNI)-WS15-6,5X10MM

Ниппель ST-(ZNNI)-WS15-6,5X10MM (0699025165)

Ниппель ST-(ZNNI)-WS15-6,5X10MM -арт. 0699025165
Номер товара 0699025165
В наличии
Цена:
114.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Вставной ниппель серии 2000С с комфортным соединением для полиуретановых шлангов марки WÜRTH
Внешний диаметр шланга 10 мм
Длина 44 мм
Внутренний диаметр шланга 6,5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Вставной ниппель серии 2000С с комфортным соединением для полиуретановых шлангов марки WÜRTH
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр шланга 10 мм
Длина 44 мм
Внутренний диаметр шланга 6,5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить