Нипель IT-G1/4IN
Нипель IT-G1/4IN
Нипель IT-G1/4IN (06992014)
Ниппель, внутр.резьба, латунь
НИППЕЛЬ-MS-IG-1/4ZO
-арт. 06992014
Номер товара 06992014
В наличии
Цена:
144 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Латунный пневматический ниппель с внутренней резьбой G 1/2" для подключения элементов пневмосистем
MS58 — высококачественная латунь с оптимальным содержанием меди (58%) и свинца (3%), обеспечивающая отличную обрабатываемость, прочность, коррозионную стойкость и долговечность резьбовых пневматических соединений
- Высококачественная латунь обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность
- Нипель предназначен для соединения с пневматическими муфтами plug-in
- Герметическое и надежное резьбовое соединение
- Подходит для промышленных, сервисных и мастерских пневмолиний
- Устойчивость к температурам от -20°C до +100°C
| Ширина зева ключа (SW) | 17 мм |
| Длина (L) | 33 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Термостойкость, мин./макс. | от -20 до 100 °C |
| Соединительная резьба | ВР G 1/4 дюйма |
| Материал | Латунь MS58 |
| Давление, макс. | 35 бар |
| Пропускная способность | 1000 л/мин |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Латунный пневматический ниппель с внутренней резьбой G 1/2" для подключения элементов пневмосистем
MS58 — высококачественная латунь с оптимальным содержанием меди (58%) и свинца (3%), обеспечивающая отличную обрабатываемость, прочность, коррозионную стойкость и долговечность резьбовых пневматических соединений
- Высококачественная латунь обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность
- Нипель предназначен для соединения с пневматическими муфтами plug-in
- Герметическое и надежное резьбовое соединение
- Подходит для промышленных, сервисных и мастерских пневмолиний
- Устойчивость к температурам от -20°C до +100°C
Характеристики
| Ширина зева ключа (SW) | 17 мм |
| Длина (L) | 33 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Термостойкость, мин./макс. | от -20 до 100 °C |
| Соединительная резьба | ВР G 1/4 дюйма |
| Материал | Латунь MS58 |
| Давление, макс. | 35 бар |
| Пропускная способность | 1000 л/мин |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ниппель IT-G1/2IN
Нет отзывов про этот товар