Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 2 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 3 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 4 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 5 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 6 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 7 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 8 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Скидка -15 %
Фото - 1 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 2 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 3 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 4 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 5 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 6 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 7 - Полукомбинезон THUNDER размер 52
Фото - 8 - Полукомбинезон THUNDER размер 52

Полукомбинезон THUNDER размер 52 (5899708452)

Полукомбинезон THUNDER, 100% хлопок 300 g, серо-черный, размер 52 -арт. 5899708452
Номер товара 5899708452
В наличии
Цена:
2340 грн/шт
-15 %
1989 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивает комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу. • Усиление на коленях • Место для защитных накладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Карман на груди с клапаном • Большие 3D карманы на груди • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс • Эластические подтяжки для комфорта во время работы • Высокий воротник Цвета: Темно-серый с черными вставками. Размеры: 46 – 67
Таблиця розмірів
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 52
Вид изделия Полукомбинезон
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обеспечивает комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу. • Усиление на коленях • Место для защитных накладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Карман на груди с клапаном • Большие 3D карманы на груди • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс • Эластические подтяжки для комфорта во время работы • Высокий воротник Цвета: Темно-серый с черными вставками. Размеры: 46 – 67
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 52
Вид изделия Полукомбинезон
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Применение arrow_down
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1320 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7229.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
4469.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1440 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2721.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить