Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 2 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 3 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 4 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 5 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 6 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 7 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 8 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 1 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 2 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 3 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 4 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 5 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 6 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 7 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64
Фото - 8 - Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64

Куртка рабочая VIKING LITE, размер 64 (5899705264)

Куртка рабочая VIKING LITE, серо-черная, размер 64 -арт. 5899705264
Номер товара 5899705264
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1320 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рабочая куртка Viking Lite от Wurth – это отличное сочетание прочности, комфорта и функциональности. Изготовленная из высококачественной смесовой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², эта куртка обеспечивает надежную защиту при выполнении различных работ, сохраняя при этом свободу движений и комфорт.

Основные характеристики:
  • Материал: Смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², сочетающая прочность полиэстера с комфортом и дышащими свойствами хлопка
  • Защитное покрытие: Масло- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и продлевает срок службы куртки
  • Эргономичный дизайн: Удобный крой, не ограничивающий движения, и удлиненная спинка для дополнительной защиты в наклонных положениях
  • Выворот-стойка:Защищает шею от ветра и загрязнений, подходит для использования в прохладное время года или в условиях сильного ветра
  • Регулируемые манжеты: Регулируемые манжеты на кнопках для удобной подстройки к любой толщине перчаток или манжетов одежды
  • Карманные куртки Viking Lite:
  • Нагрудные карманы: Два нагрудных кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения документов, мобильного телефона или других важных мелочей
  • Боковые карманы: Два больших боковых кармана, которые обеспечивают легкий доступ к необходимым инструментам или личным вещам во время работы
  • Внутренние карманы: Один внутренний карман для хранения документов или ценных вещей, защищенный от влаги и пыли

  • Таблиця розмірів
    Размер 64
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Вид изделия Куртка
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый цвет, Черный цвет
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г/м²
    Область применения: Подходит для выполнения общестроительных и ремонтно-монтажных работ, работы на СТО и автомастерских, легкой промышленности, складских работ, сельскохозяйственных работ, а также для уборки и обслуживания объектов

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Рабочая куртка Viking Lite от Wurth – это отличное сочетание прочности, комфорта и функциональности. Изготовленная из высококачественной смесовой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², эта куртка обеспечивает надежную защиту при выполнении различных работ, сохраняя при этом свободу движений и комфорт.

    Основные характеристики:
  • Материал: Смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², сочетающая прочность полиэстера с комфортом и дышащими свойствами хлопка
  • Защитное покрытие: Масло- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и продлевает срок службы куртки
  • Эргономичный дизайн: Удобный крой, не ограничивающий движения, и удлиненная спинка для дополнительной защиты в наклонных положениях
  • Выворот-стойка:Защищает шею от ветра и загрязнений, подходит для использования в прохладное время года или в условиях сильного ветра
  • Регулируемые манжеты: Регулируемые манжеты на кнопках для удобной подстройки к любой толщине перчаток или манжетов одежды
  • Карманные куртки Viking Lite:
  • Нагрудные карманы: Два нагрудных кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения документов, мобильного телефона или других важных мелочей
  • Боковые карманы: Два больших боковых кармана, которые обеспечивают легкий доступ к необходимым инструментам или личным вещам во время работы
  • Внутренние карманы: Один внутренний карман для хранения документов или ценных вещей, защищенный от влаги и пыли

  • Таблиця розмірів
    Характеристики arrow_down
    Размер 64
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Вид изделия Куртка
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый цвет, Черный цвет
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г/м²
    Применение arrow_down
    Область применения: Подходит для выполнения общестроительных и ремонтно-монтажных работ, работы на СТО и автомастерских, легкой промышленности, складских работ, сельскохозяйственных работ, а также для уборки и обслуживания объектов
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    3240 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3762 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    1440 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    1536 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2721.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1536 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить