Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 2 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 3 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 4 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 5 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 6 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 7 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 8 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 9 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 1 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 2 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 3 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 4 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 5 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 6 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 7 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 8 - Куртка рабочая VIKING, размер 56
Фото - 9 - Куртка рабочая VIKING, размер 56

Куртка рабочая VIKING, размер 56 (5899706256)

Куртка рабочая VIKING, 65% полиэстер 35% хлопок, серо-черный, размер 56 -арт. 5899706256
Номер товара 5899706256
В наличии
Цена:
1536 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Изготовлена ​​из высококачественной ткани. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, подверженных износу. • Усиление на локтях и плечах • Два боковых кармана • Два 3D кармана на груди с клапаном • Эластичные манжеты на рукавах и поясе • Застежка-молния с клапаном • Высокий воротник • Регулируемый пояс Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками. Размеры: 46 - 69
Таблиця розмірів
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 56
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Изготовлена ​​из высококачественной ткани. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, подверженных износу. • Усиление на локтях и плечах • Два боковых кармана • Два 3D кармана на груди с клапаном • Эластичные манжеты на рукавах и поясе • Застежка-молния с клапаном • Высокий воротник • Регулируемый пояс Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками. Размеры: 46 - 69
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 56
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Применение arrow_down
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2721.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1536 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить