Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 46
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 46
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 46 (M404185423)
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 46, MODYF-арт. M404185423
Номер товара M404185423
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Крепкий полукомбинезон изготовлен из эластичного материала.
Таблица размеров
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 8 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки
- Эргономичный крой
- Эластичный пояс с пуговицами
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Крепкий полукомбинезон изготовлен из эластичного материала.
Таблица размеров
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 8 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки
- Эргономичный крой
- Эластичный пояс с пуговицами
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 60
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 60
Нет отзывов про этот товар