Полукомбинезон рабочий NATURE, черный, размер 44
Полукомбинезон рабочий NATURE, черный, размер 44
Полукомбинезон рабочий NATURE, черный, размер 44 (M404204421)
Полукомбинезон рабочий NATURE, чёрный, размер 44, MODYF-арт. M404204421
Номер товара M404204421
Нет в наличии
Цена:
8512.62 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современный полукомбинизон обеспечивает максимальную свободу движений. Подходит даже для самых сложных условий эксплуатации.
Таблица размеров
- Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
- 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
- Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
- Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
- Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.
Таблица размеров
| Материал наколенника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Дегтярно-черный |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современный полукомбинизон обеспечивает максимальную свободу движений. Подходит даже для самых сложных условий эксплуатации.
Таблица размеров
- Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
- 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
- Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
- Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
- Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.
Таблица размеров
Характеристики
| Материал наколенника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Дегтярно-черный |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 60 MODYF
Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 48 MODYF
Полукомбинезон рабочий NATURE, серый, размер 44
Полукомбинезон рабочий NATURE, синий, размер 44
Нет отзывов про этот товар