Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø80мм
Фото - 1 - Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø80мм
Фото - 1 - Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø80мм

Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø80мм (05860281)

Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø80мм
Номер товара 05860281
В наличии
Цена:
240 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для применения вместе с несущей пластиной на липучке.
  • Специальный пеноматериал, как мягкий слой между губкой и несущей пластиной
  • Повышенная безопасность в процессе полировки кромок, углов и изгибов
  • Крепление на липучке
  • Мягкий слой позволяет лучше чувствовать поверхность
Диаметр 80 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для применения вместе с несущей пластиной на липучке.
  • Специальный пеноматериал, как мягкий слой между губкой и несущей пластиной
  • Повышенная безопасность в процессе полировки кромок, углов и изгибов
  • Крепление на липучке
  • Мягкий слой позволяет лучше чувствовать поверхность
Характеристики arrow_down
Диаметр 80 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте