Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø125мм
Фото - 1 - Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø125мм
Фото - 1 - Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø125мм

Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø125мм (058602126)

Мягкая накладка на полировальную тарелку Wurth Ø125мм СМЕННАЯ-ПОВЕРХНОСТЬ-ДЕРЖАТЕЛЯ
Номер товара 058602126
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
787.99 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для применения вместе с несущей пластиной на липучке
  • Специальный пеноматериал, как мягкий слой между губкой и несущей пластиной
  • Повышенная безопасность в процессе полировки кромок, углов и изгибов
  • Крепление на липучке
  • Мягкий слой позволяет лучше чувствовать поверхность
Диаметр 125 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для применения вместе с несущей пластиной на липучке
  • Специальный пеноматериал, как мягкий слой между губкой и несущей пластиной
  • Повышенная безопасность в процессе полировки кромок, углов и изгибов
  • Крепление на липучке
  • Мягкий слой позволяет лучше чувствовать поверхность
Характеристики arrow_down
Диаметр 125 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1404 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1618.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить