Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 1 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 2 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 3 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 4 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 1 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 2 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 3 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Фото - 4 - Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line

Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line (0617400019)

Набор сверел HSCO 1-10 мм, 19 предметов, Red Line -арт. 0617400019
Номер товара 0617400019
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Быстрое сверление • Специальная заточка обеспечивает меньшее трение во время сверления и, следовательно, меньшую силу подачи, необходимую для сверления • Высокоэффективное удаление стружки Самоцентрирование Перекрестная заточка обеспечивает отличный центрирующий эффект даже на кривых поверхностях, что устраняет необходимость использования центровки или подготовки
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Количество изделий в ассортименте/комплекте 19 шт.
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режущий материал HSCo
Покрытие Выпаренный
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Область применения Сталь и нержавеющая сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Быстрое сверление • Специальная заточка обеспечивает меньшее трение во время сверления и, следовательно, меньшую силу подачи, необходимую для сверления • Высокоэффективное удаление стружки Самоцентрирование Перекрестная заточка обеспечивает отличный центрирующий эффект даже на кривых поверхностях, что устраняет необходимость использования центровки или подготовки
Характеристики arrow_down
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Количество изделий в ассортименте/комплекте 19 шт.
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режущий материал HSCo
Покрытие Выпаренный
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Применение arrow_down
Область применения Сталь и нержавеющая сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1980 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2853.54 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии