Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор рожковых ключей Wurth 10шт
Фото - 1 - Набор рожковых ключей Wurth 10шт
Фото - 1 - Набор рожковых ключей Wurth 10шт

Набор рожковых ключей Wurth 10шт (071330442)

Набор рожковых ключей Wurth 10шт Н-Р-КЛЮЧЕЙ-РОЖКОВ.-10ШТ-SW6-32 ZEBRA
Номер товара 071330442
Нет в наличии
Цена:
6780.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ассортимент гаечных ключей ZEBRA Thin Line с двойным зевом набор из 8 предметов:

Содержание:

  • 10 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10 шт.
Размер ключа 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 24 x 27 мм, 30 x 32 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ассортимент гаечных ключей ZEBRA Thin Line с двойным зевом набор из 8 предметов:

Содержание:

  • 10 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10 шт.
Размер ключа 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 24 x 27 мм, 30 x 32 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
20.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1219.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить