Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Размер ключа
Цена
Спрятать arrow
Цена

Набор двусторонних рожковых ключей

Набор двусторонних рожковых ключей

Набор двусторонних рожковых ключей

Набор двусторонних рожковых ключей

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Набор двусторонних рожковых ключей

Номер товара
Количество изделий в...
Размер ключа
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071330442
Нет в наличии
10 шт.
6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 24 x 27 мм, 30 x 32 мм
- +
1 шт
6780.84 грн
Набор рожковых ключей Wurth 10шт
071330440
Нет в наличии
8 шт.
6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм
- +
1 шт
5071.74 грн
Набор рожковых ключей Wurth SW6-22 8шт
071330443
Нет в наличии
12 шт.
6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 21 x 23 мм, 24 x 27 мм, 25 x 28 мм, 30 x 32 мм
- +
1 шт
8869.44 грн
Набор рожковых ключей Wurth WS6-32 12шт
⭐ Категория товаров Набор двусторонних рожковых ключей
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 5071.74 грн
⭐ Самый дорогой товар 8869.44 грн