Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор переходников для слива R134a
Фото - 1 - Набор переходников для слива R134a
Фото - 1 - Набор переходников для слива R134a

Набор переходников для слива R134a (0764000003)

Набор переходников для слива R134a Н-Р-АДАПТЕРОВ-FLASCHE-12KG-3ПР COOLIUS
Номер товара 0764000003
Нет в наличии
Цена:
1808.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
For 12 kg R134a reusable refrigerant bottles
Вес изделия (1 шт.) 121 г
Область применения Автомобильная система кондиционирования воздуха Для многоразовых емкостей для хладагента R134a на 12 кг

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
For 12 kg R134a reusable refrigerant bottles
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 121 г
Применение arrow_down
Область применения Автомобильная система кондиционирования воздуха Для многоразовых емкостей для хладагента R134a на 12 кг
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3600 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ