Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор для замены охлаждающей жидкости, G11+
Фото - 1 - Набор для замены охлаждающей жидкости, G11+
Фото - 1 - Набор для замены охлаждающей жидкости, G11+

Набор для замены охлаждающей жидкости, G11+ (K0892899336)

Набор для замены ОР, антифриз G11+очиститель радиатора -арт.K0892899336
Номер товара K0892899336
В наличии
Цена:
873 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор для замены охлаждающей жидкости – надежная защита двигателя в любых условиях!
Профессиональное решение для комплексного ухода за системой охлаждения. Обеспечьте стабильную работу двигателя и продлите его ресурс благодаря качественным компонентам

Комплектация набора:
  • 4 шт. х Антифриз LL G11, концентрат, 1 l арт. 5892332101 — эффективная защита от коррозии и перегрева, оптимальная работа системы охлаждения
  • 1 шт. х Очиститель системы охлаждения двигателя, 250 ml арт. 5861510250 — удаляет накипь, загрязнение и остатки старой жидкости, готовя систему к заливке нового антифриза.

Преимущества:
  • Полный набор для замены охлаждающей жидкости
  • Защита от коррозии и перегрева – стабильная работа двигателя
  • Профессиональные средства — гарантия эффективности и долговечности

Заботьтесь о двигателе — он заслуживает лучшей защиты!

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор для замены охлаждающей жидкости – надежная защита двигателя в любых условиях!
Профессиональное решение для комплексного ухода за системой охлаждения. Обеспечьте стабильную работу двигателя и продлите его ресурс благодаря качественным компонентам

Комплектация набора:
  • 4 шт. х Антифриз LL G11, концентрат, 1 l арт. 5892332101 — эффективная защита от коррозии и перегрева, оптимальная работа системы охлаждения
  • 1 шт. х Очиститель системы охлаждения двигателя, 250 ml арт. 5861510250 — удаляет накипь, загрязнение и остатки старой жидкости, готовя систему к заливке нового антифриза.

Преимущества:
  • Полный набор для замены охлаждающей жидкости
  • Защита от коррозии и перегрева – стабильная работа двигателя
  • Профессиональные средства — гарантия эффективности и долговечности

Заботьтесь о двигателе — он заслуживает лучшей защиты!
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
631.98 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
Знижка -43.8 %
120 грн/шт
67.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4560 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.64 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить
Знижка -13.3 %
1800 грн/шт
1560 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить