Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130

Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130 (005727130)

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW41, M27x130 -арт. 005727 130
Номер товара 005727130
Нет в наличии
Цена:
631.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Примечание

Стандарт ISO 4017 заменяет DIN 933. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальные размеры расширены. Размер под ключ изменен для резьбы M10, M12, M14 и M22.

Материал Сталь
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M27
Длина (l1) 130 мм
Высота головки винта (k1) 17 мм
Внешний привод (s1) SW41
Стандарты ISO 4017
Класс прочности 8.8
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта B
Длина резьбы (метрическая резьба) 130 мм
Тип резьбы Метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 1004 Нм
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 119,5-239 кН
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Примечание

Стандарт ISO 4017 заменяет DIN 933. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальные размеры расширены. Размер под ключ изменен для резьбы M10, M12, M14 и M22.

Характеристики arrow_down
Материал Сталь
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M27
Длина (l1) 130 мм
Высота головки винта (k1) 17 мм
Внешний привод (s1) SW41
Стандарты ISO 4017
Класс прочности 8.8
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта B
Длина резьбы (метрическая резьба) 130 мм
Тип резьбы Метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 1004 Нм
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 119,5-239 кН
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -43.8 %
120 грн/шт
67.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4560 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.64 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить
Знижка -13.3 %
1800 грн/шт
1560 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить