Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные MONZA, S1P, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные MONZA, S1P, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37
Скидка -7.9 %
Фото - 1 - Ботинки защитные MONZA, S1P, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37

Ботинки защитные MONZA, S1P, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 (0535758037)

Ботинки защитные MONZA, S1P, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 -арт.0535758037
Номер товара 0535758037
В наличии
Цена:
684 грн/шт
-7.9 %
630 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 0 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Светоотражающие полосы для большей видимости
  • Защитный cтальной носок
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Не устойчивы к серы
Тип ботинка: низкий Внутренний материал: черный текстиль. Внешний материал: замшевая кожа в сочетании с нейлоном и светоотражающей лентой 3M (кошачий глаз) на пятке. Подошва: Однослойный полиуретан Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется Ориентировочный вес: 590 г; / одного ботинка
Таблиця розмірів

Категория защиты S1P
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Металл
Материал защитного подноска Металл
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Светоотражающие полосы для большей видимости
  • Защитный cтальной носок
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Не устойчивы к серы
Тип ботинка: низкий Внутренний материал: черный текстиль. Внешний материал: замшевая кожа в сочетании с нейлоном и светоотражающей лентой 3M (кошачий глаз) на пятке. Подошва: Однослойный полиуретан Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется Ориентировочный вес: 590 г; / одного ботинка
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Категория защиты S1P
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Металл
Материал защитного подноска Металл
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
12.49 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить
1.7 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить
Знижка -43.8 %
120 грн/шт
67.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1474.45 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ