Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth слесарный 1000GR c деревянной рукояткой
Фото - 1 - Молоток Wurth слесарный 1000GR c деревянной рукояткой
Фото - 1 - Молоток Wurth слесарный 1000GR c деревянной рукояткой

Молоток Wurth слесарный 1000GR c деревянной рукояткой (071573100)

Слесарный молоток с обмоткой рукоятки МОЛОТОК-СЛЕСАРНЫЙ-1000Г -арт. 071573100
Номер товара 071573100
В наличии
Цена:
1500 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Немецкий тип в соответствии с DIN 1041 с двойной изогнутой ручкой из гикори

  • Рукоятка молотка с защитой от повреждений;
  • Прочный защитный кожух рукоятки.
Вес молота 1000 гр
Длина (L) 360 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Немецкий тип в соответствии с DIN 1041 с двойной изогнутой ручкой из гикори

  • Рукоятка молотка с защитой от повреждений;
  • Прочный защитный кожух рукоятки.
Характеристики arrow_down
Вес молота 1000 гр
Длина (L) 360 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
266.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
26.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
11.46 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
899.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -13 %
52.44 грн/шт
45.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
28.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
33.3 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии