Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Молоток слюсарний 300GR
Фото - 1 - Молоток слюсарний 300GR

Молоток слюсарний 300GR (07157330)

Молоток слюсарний 300GR, з дерев'яною рукояткою та захисним кільцем -арт. 071573 30
Номер товара 07157330
В наличии
Цена:
744 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Немецкий тип в соответствии с DIN 1041 с двойной изогнутой ручкой из гикори

  • Рукоятка молотка с защитой от повреждений;
  • Прочный защитный кожух рукоятки.
Вес молота 300 г
Длина (L) 300 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Немецкий тип в соответствии с DIN 1041 с двойной изогнутой ручкой из гикори

  • Рукоятка молотка с защитой от повреждений;
  • Прочный защитный кожух рукоятки.
Характеристики arrow_down
Вес молота 300 г
Длина (L) 300 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
22.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
8362.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
828 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
49380 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить