Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм
Фото - 1 - Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм
Фото - 2 - Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм
Фото - 1 - Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм
Фото - 2 - Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм (0657800300)

Вороток DIN 1814 Performance, регулируемый SZ3-(M5-20) L-380 ZEBRA
Номер товара 0657800300
В наличии
Цена:
1980 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метчикодержатель для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.
Высокая точность. В результате электроэрозионной обработки на внутренних и наружных углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращает ослабление резьбовых соединений. Удобная работа.
  • Возможность легкого откручивания рукоятки в ограниченном пространстве.
  • Безопасна работа даже при применении больших усилий.
  • Очень высокое допустимое нагрузки по сравнению со стандартными моделями.
Площадь нарезания резьбы (G-thread), дюймовой, мин. / макс. 1/8-1/2 дюйма
DIN 1814
Размер 3
Длина 380 мм
Подходит для размера квадрата, мин./макс. 4,9-12 мм
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 5-20 мм
Макс./мин. глубина резания развертки 6,5-15 мм
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 7/32-3/4 дюйма
Материал Литой цинк
Область применения Регулируемый вороток для крепления ручных инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, таких как ручные метчики, развертки или экстракторы винтов. Инструкции При зажиме ручных метчиков учитывайте следующее: Подвижная губка воротка для метчиков ослабляется поворотом рукоятки. Квадратный хвостовик ручного метчика вставляется в образовавшийся зазор. При повторном повороте рукоятки ручной метчик зажимается между губками и фиксируется. Зажатый инструмент можно использовать для ручного нарезания резьбы. Для этого в заготовке необходимо предварительно просверлить отверстие под резьбу. Затем следует нанести на метчик подходящую охлаждающую жидкость/смазку и установить его вертикально. Благодаря двум рукояткам прикладывается большое усилие, что упрощает процесс нарезания резьбы. При ручном нарезании резьбы важно регулярно проворачивать сверло обратно, чтобы сломать образовавшуюся стружку.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метчикодержатель для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.
Высокая точность. В результате электроэрозионной обработки на внутренних и наружных углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращает ослабление резьбовых соединений. Удобная работа.
  • Возможность легкого откручивания рукоятки в ограниченном пространстве.
  • Безопасна работа даже при применении больших усилий.
  • Очень высокое допустимое нагрузки по сравнению со стандартными моделями.
Характеристики arrow_down
Площадь нарезания резьбы (G-thread), дюймовой, мин. / макс. 1/8-1/2 дюйма
DIN 1814
Размер 3
Длина 380 мм
Подходит для размера квадрата, мин./макс. 4,9-12 мм
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 5-20 мм
Макс./мин. глубина резания развертки 6,5-15 мм
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 7/32-3/4 дюйма
Материал Литой цинк
Применение arrow_down
Область применения Регулируемый вороток для крепления ручных инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, таких как ручные метчики, развертки или экстракторы винтов. Инструкции При зажиме ручных метчиков учитывайте следующее: Подвижная губка воротка для метчиков ослабляется поворотом рукоятки. Квадратный хвостовик ручного метчика вставляется в образовавшийся зазор. При повторном повороте рукоятки ручной метчик зажимается между губками и фиксируется. Зажатый инструмент можно использовать для ручного нарезания резьбы. Для этого в заготовке необходимо предварительно просверлить отверстие под резьбу. Затем следует нанести на метчик подходящую охлаждающую жидкость/смазку и установить его вертикально. Благодаря двум рукояткам прикладывается большое усилие, что упрощает процесс нарезания резьбы. При ручном нарезании резьбы важно регулярно проворачивать сверло обратно, чтобы сломать образовавшуюся стружку.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
585.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить