Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс.
Подходит для размера квадрата, мин./макс.
Спрятать arrow
Площадь нарезания резьбы (G-thread), дюймовой, мин. / макс.
Макс./мин. глубина резания развертки
Длина
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Номер товара
Размер
Мин./макс. площадь н...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0657800100
В наличии
1
1-10 мм
- +
1 шт
413.28 грн
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм
0657800200
В наличии
2
4-12 мм
- +
1 шт
1197.6 грн
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M4-12 280мм
0657800300
В наличии
3
5-20 мм
- +
1 шт
1980 грн
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм
0657800400
В наличии
04
9-27 мм
- +
1 шт
2149.08 грн
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M9-27 515мм

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 413.28 грн
⭐ Самый дорогой товар 2149.08 грн

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth: Профессиональная Надежность и Многофункциональность

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth, представляет собой выдающийся инструмент, разработанный для выполнения самых сложных задач. Он сочетает в себе прочную конструкцию, надежность и выдающуюся функциональность, что делает его незаменимым для профессиональных механиков, инженеров и всех, кто ценит качественный инструмент.

Преимущества Метрического Ключа DIN 1814 Performance, регулируемого от Wurth:

  1. Множество Размеров и Настроек: Этот регулируемый метрический ключ позволяет работать с различными размерами гаек и болтов. Вы можете легко изменить размер с помощью регулируемого механизма.

  2. Долгий Срок Службы: Метрический ключ изготовлен из высококачествных материалов, обеспечивая долгий срок службы и устойчивость к износу.

  3. Простота и Комфорт В Использовании: Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт и удобство при работе. Контрольный механизм позволяет легко и точно настраивать размер ключа.

  4. Широкий Диапазон Применения: Метрический ключ подходит для широкого спектра задач, включая автомобильный ремонт, строительство, промышленное оборудование и домашний ремонт.

  5. Совместимость С Головками И Насадками: Многие модели этого ключа совместимы с различными головками и насадками, что увеличивает его функциональность.

Сферы Применения Метрического Ключа DIN 1814 Performance, регулируемого от Wurth:

  1. Автомобильный Ремонт: Идеальное решение для регулировки и ремонта автомобильных деталей и механизмов.

  2. Строительство и Ремонт: Применяется при сборке и демонтаже конструкций, а также при работах в строительстве.

  3. Промышленное Оборудование: Подходит для обслуживания и ремонта промышленного оборудования и машин.

  4. Домашний Ремонт и Обслуживание: Удобен в быту для выполнения различных ремонтных и обслуживающих задач.

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth, представляет собой надежный и многофункциональный инструмент, способный справляться с разнообразными задачами. Благодаря его выдающимся характеристикам и легкости в использовании, он станет незаменимым помощником для ваших профессиональных и домашних проектов.

Выбор метрического ключа DIN 1814 Performance, регулируемого от Wurth, обоснован на ряде важных преимуществ, которые делают его привлекательным для профессионалов и любителей:

  1. Множество Размеров в Одном Инструменте: Метрический ключ DIN 1814 Performance позволяет работать с различными размерами гаек и болтов, что снижает необходимость в нескольких инструментах.

  2. Долгий Срок Службы: Этот ключ изготовлен из высококачествных материалов, что обеспечивает его надежность и долгий срок службы. Вы можете полагаться на него в течение многих лет.

  3. Простота Использования и Регулирования: Эргономичная рукоятка и удобный механизм регулирования размера делают его простым и комфортным в использовании. Вы легко можете настроить размер ключа на нужное значение.

  4. Многофункциональность: Метрический ключ подходит для широкого спектра задач, что делает его универсальным инструментом для автомобильного ремонта, строительства, промышленных операций и домашних ремонтов.

  5. Совместимость С Головками и Насадками: Совместимость с различными головками и насадками увеличивает его функциональность и расширяет возможности использования.

  6. Бренд и Репутация: Wurth - известный бренд, известный своим высоким качеством инструментов. Выбирая инструменты от Wurth, вы можете полагаться на их профессионализм и надежность.

Все эти факторы делают метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth, отличным выбором для тех, кто ценит качество, удобство и универсальность в инструментах. Этот ключ станет вашим надежным спутником при выполнении различных задач и проектов.