Метчик машинный HSSE зеленый M12 WURTH
Метчик машинный HSSE зеленый M12 WURTH
Метчик машинный HSSE зеленый M12 WURTH (065512)
Метчик машинный HSSE зеленый M12 WURTH сквоз.отв. форма B зел.кольцо
МЕТЧИК-СКВ.ОТВ.МАШ.DIN376-ЗЕЛЁН.-M12
ZEBRA
Номер товара 065512
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Недорогой машинный метчик для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющих сталей), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также условно подходит для обработки обычных стальных материалов с прочностью до 850 Н / мм².
Примечание:
- При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей жидкости и смазки.
- Соответствие машинных метчиков и материалов см. Обзорные таблицы.
| Угол поворота | 0° |
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 10,2 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Длина | 110 мм |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 22 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 7 мм |
| Диаметр хвостовика | 9 мм |
| Форма | B |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M12 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Область применения
- Для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой стали.
Информация о продукте
Описание
Недорогой машинный метчик для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющих сталей), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также условно подходит для обработки обычных стальных материалов с прочностью до 850 Н / мм².
Примечание:
- При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей жидкости и смазки.
- Соответствие машинных метчиков и материалов см. Обзорные таблицы.
Характеристики
| Угол поворота | 0° |
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 10,2 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Длина | 110 мм |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 22 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 7 мм |
| Диаметр хвостовика | 9 мм |
| Форма | B |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M12 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Применение
Область применения
- Для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой стали.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар