Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезвие для ножа з сегментами, усиленное, черное, 18 mm
Фото - 1 - Лезвие для ножа з сегментами, усиленное, черное, 18 mm
Фото - 1 - Лезвие для ножа з сегментами, усиленное, черное, 18 mm

Лезвие для ножа з сегментами, усиленное, черное, 18 mm (071566053)

Лезвие сменное для ножа, сверхострое, усиленное, черное, 18 мм -арт. 071566053
Номер товара 071566053
В наличии
Цена:
15.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очень острое лезвие для точной резки, даже узких полос. Идеально подходит для бумаги, фольги и тонких материалов. Быстро и легко скользит по материалу Острый угол заточки и высококачественная сталь придают лезвию чрезвычайную остроту Безопасное хранение Практичный выдвижной диспенсер
Толщина лезвия 0,5 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина лезвия 110 мм
Ширина лезвия 18 мм
Исполнение В диспенсере
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Очень острое лезвие для точной резки, даже узких полос. Идеально подходит для бумаги, фольги и тонких материалов. Быстро и легко скользит по материалу Острый угол заточки и высококачественная сталь придают лезвию чрезвычайную остроту Безопасное хранение Практичный выдвижной диспенсер
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,5 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина лезвия 110 мм
Ширина лезвия 18 мм
Исполнение В диспенсере
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
12780 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
462 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
64.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
314.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
15.3 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
720.72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
30.6 грн/шт
21.42 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить