Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина лезвия
Длина лезвия
Ширина лезвия
Цена
Спрятать arrow
Цена

Лезвие сменное для ножа, сверхострое

Лезвие сменное для ножа, сверхострое

Лезвие сменное для ножа, сверхострое

Лезвие сменное для ножа, сверхострое

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Лезвие сменное для ножа, сверхострое

Номер товара
Толщина лезвия
Длина лезвия
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071566053
В наличии
0,5 мм
110 мм
- +
10 шт
15.9 грн
Лезвие для ножа з сегментами, усиленное, черное, 18 mm
071566093
В наличии
0,7 мм
140 мм
- +
10 шт
56.04 грн
Лезвие для ножа, усиленное, черное, 25 мм
071566073
В наличии
0,4 мм
85 мм
- +
10 шт
15.3 грн
Лезвие для ножа с сегментами, усиленное, черное, 9 мм
071566031
Нет в наличии
110 мм
- +
50 шт
41.64 грн
Лезвие сменное

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Лезвие сменное для ножа, сверхострое
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 15.3 грн
⭐ Самый дорогой товар 56.04 грн

Высокая точность и эффективность резки

Сверхострое сменное лезвие – это идеальный инструмент для выполнения точных работ, где важны чистота среза, минимальные усилия и контроль над линией разреза. Благодаря специальной заточке режущая кромка легко справляется с разными материалами – от тонкого пластика и пленок до плотного картона, ткани или резины. Такое лезвие особенно ценится в работе дизайнеров, монтажников, упаковщиков, а также в слесарном или ремонтном деле, где точность и надежность имеют критическое значение. Сверхострая кромка обеспечивает минимальное сопротивление при резке, что позволяет работать быстрее и с меньшей нагрузкой на руку.

Прочная конструкция и долговечность

Лезвие изготовлено из высококачественной инструментальной стали с повышенной жесткостью, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Материал устойчив к истиранию, деформациям и изломам. Лезвие сохраняет остроту даже после многих срезов, а его конструкция позволяет использовать сменные кассеты или быстро заменять элемент без потери производительности. Это особенно важно в работе, где требуется постоянная эффективность и нет времени на частую заточку или замену инструмента.

Совместимость и удобство в работе

Лезвие совместимо с большинством стандартных ножей, используемых в профессиональной и бытовой среде. Его легко установить, а защитная упаковка уменьшает риск травмы при замене. Эргономика продумана до мелочей — лезвие крепко фиксируется в держателе и не смещается под нагрузкой, что обеспечивает стабильность и безопасную работу. Сверхострое сменное лезвие – это практический выбор для тех, кто хочет работать быстро, аккуратно и уверенно.