Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка
Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка

Шестигранная гайка (03179916)

Гайка HEX-ISO4032-8-WS24-(HDG), M16 -арт. 03179916
Номер товара 03179916
В наличии
Цена:
15.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная

Стандарт: ISO 4032

Материал: сталь

Класс прочности: 8

Покрытие: горячеоцинкованное (HDG)

Соответствие RoHS: да

Примечание

Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия не полностью соответствуют. Изменен диапазон номинальных диаметров и высота отдельных гаек. Размер под ключ изменен для резьб M10, M12, M14 и M22. Стандарт используется только для гаек со стандартным шагом резьбы. Гайки с мелким шагом резьбы перенесены в стандарт ISO 8673.

Высота (m1) 14,8 мм
Класс прочности 8
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Термическая оцинковка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная

Стандарт: ISO 4032

Материал: сталь

Класс прочности: 8

Покрытие: горячеоцинкованное (HDG)

Соответствие RoHS: да

Примечание

Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия не полностью соответствуют. Изменен диапазон номинальных диаметров и высота отдельных гаек. Размер под ключ изменен для резьб M10, M12, M14 и M22. Стандарт используется только для гаек со стандартным шагом резьбы. Гайки с мелким шагом резьбы перенесены в стандарт ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Высота (m1) 14,8 мм
Класс прочности 8
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Термическая оцинковка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
720.72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
30.6 грн/шт
21.42 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить