Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W
Фото - 1 - Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W
Фото - 1 - Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W

Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W (07207631)

Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W REDLINE
Номер товара 07207631
В наличии
Цена:
69.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W от Wurth: Надежная и Яркая Инновация для Вашего Авто

Знакомьтесь с передовым световым решением от Wurth – лампой накаливания W21W. Этот продукт поражает не только своей надежностью, но и высокой яркостью, что делает ваши путешествия более безопасными и комфортными.

Основные характеристики:

  • Мощность 21 Вт: Эта лампа накаливания предназначена для того, чтобы обеспечить эффективный и видимый свет на дороге, делает ваш автомобиль заметным и безопасным во время движения.

  • Напряжение 12 Вольт: Оптимальное напряжение для стабильной и эффективной работы, гарантируя надежное освещение без перебоев.

  • Тип цоколя W3X16D: Стандартный цоколь, который облегчает процесс установки и делает лампу совместимой с разными моделями автомобилей.

  • Надежность от Wurth: Высокое качество и долговечность, характеризующие продукцию Wurth, гарантируют стабильную работу лампы в течение длительного часа.

  • Универсальное использование: Эта лампа идеально подходит для использования в задних фарах, а также других световых элементах вашего автомобиля.

С лампой накаливания W21W от Wurth вы получаете самое современное световое решение, сочетающее в себе качество, надежность и бескомпромиссную яркость. Делайте свой выбор в руководстве с инновациями – выберите Wurth.

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность/мощность второй спирали 21 / 21 Вт
Мощность 21 Вт
Мощность второй спирали 21 Вт
Обозначение цоколя W3x16d
Типовое обозначение клиновая лампа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W от Wurth: Надежная и Яркая Инновация для Вашего Авто

Знакомьтесь с передовым световым решением от Wurth – лампой накаливания W21W. Этот продукт поражает не только своей надежностью, но и высокой яркостью, что делает ваши путешествия более безопасными и комфортными.

Основные характеристики:

  • Мощность 21 Вт: Эта лампа накаливания предназначена для того, чтобы обеспечить эффективный и видимый свет на дороге, делает ваш автомобиль заметным и безопасным во время движения.

  • Напряжение 12 Вольт: Оптимальное напряжение для стабильной и эффективной работы, гарантируя надежное освещение без перебоев.

  • Тип цоколя W3X16D: Стандартный цоколь, который облегчает процесс установки и делает лампу совместимой с разными моделями автомобилей.

  • Надежность от Wurth: Высокое качество и долговечность, характеризующие продукцию Wurth, гарантируют стабильную работу лампы в течение длительного часа.

  • Универсальное использование: Эта лампа идеально подходит для использования в задних фарах, а также других световых элементах вашего автомобиля.

С лампой накаливания W21W от Wurth вы получаете самое современное световое решение, сочетающее в себе качество, надежность и бескомпромиссную яркость. Делайте свой выбор в руководстве с инновациями – выберите Wurth.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность/мощность второй спирали 21 / 21 Вт
Мощность 21 Вт
Мощность второй спирали 21 Вт
Обозначение цоколя W3x16d
Типовое обозначение клиновая лампа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
12.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
14.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1806.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ