Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері (07209341)

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W-(BAY15D)-12V-21/5W 2 шт. в блістер
Номер товара 07209341
В наличии
Цена:
56.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-12V-21/5W Wurth: Надежность и Яркость для Вашего Авто

Лампа накаливания P21/5W от Wurth является передовым решением для вашего автомобиля, обеспечивая надежное и эффективное освещение для указателя поворота и стоп-сигнала. Давайте рассмотрим детали этого продукта:

Основные характеристики:

  1. Цоколь P21/5W-(BAY15D): Этот цоколь гарантирует идеальную совместимость лампы с указателем поворота и стоп-сигналом, обеспечивая оптимальную работу в этих функциях.

  2. Долговечность и устойчивость к вибрациям: Высококачественные материалы обеспечивают долговечность лампы и ее устойчивость к воздействию вибраций, что делает ее чрезвычайно надежной в условиях ежедневной эксплуатации.

  3. Эффективное свечение в Тумане: Лампа обеспечивает яркий и эффективный свет в тумане, улучшая видимость и обеспечивая безопасность на дороге в условиях низкой видимости.

  4. Универсальное использование: Отлично подходит для функций указателя поворота и стоп-сигнала, что делает эту лампу важной составляющей системы светового оборудования вашего автомобиля.

Лампа накаливания P21/5W от Wurth – это не только световое решение, но и выбор надежности и безопасности. Выберите продукты Wurth для оптимальной эффективности и долговечности в сфере автомобильного освещения.

Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя BAY15d
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-12V-21/5W Wurth: Надежность и Яркость для Вашего Авто

Лампа накаливания P21/5W от Wurth является передовым решением для вашего автомобиля, обеспечивая надежное и эффективное освещение для указателя поворота и стоп-сигнала. Давайте рассмотрим детали этого продукта:

Основные характеристики:

  1. Цоколь P21/5W-(BAY15D): Этот цоколь гарантирует идеальную совместимость лампы с указателем поворота и стоп-сигналом, обеспечивая оптимальную работу в этих функциях.

  2. Долговечность и устойчивость к вибрациям: Высококачественные материалы обеспечивают долговечность лампы и ее устойчивость к воздействию вибраций, что делает ее чрезвычайно надежной в условиях ежедневной эксплуатации.

  3. Эффективное свечение в Тумане: Лампа обеспечивает яркий и эффективный свет в тумане, улучшая видимость и обеспечивая безопасность на дороге в условиях низкой видимости.

  4. Универсальное использование: Отлично подходит для функций указателя поворота и стоп-сигнала, что делает эту лампу важной составляющей системы светового оборудования вашего автомобиля.

Лампа накаливания P21/5W от Wurth – это не только световое решение, но и выбор надежности и безопасности. Выберите продукты Wurth для оптимальной эффективности и долговечности в сфере автомобильного освещения.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя BAY15d
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
432 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
252 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
300 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
300 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
486 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить