Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21W 12 вольт

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21W 12 вольт (07207321)

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21W-(BA15S)-12V-21W REDLINE
Номер товара 07207321
В наличии
Цена:
22.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания Р21W-(BA15S)-12V-21W Wurth: Надежное и Яркое Освещение для Указателя Поворота и Стоп-Сигнала

Добро пожаловать в мир передовых технологий освещения от Wurth. Лампа накаливания Р21W с цоколем BA15S – это высококачественное решение для вашего авто, которое сочетает в себе надежность и эффективность.

Основные характеристики:

  • Цоколь Р21W-(BA15S): Этот цоколь делает лампу идеальной для использования как в световоде указателя поворота, так и стоп-сигнала.

  • Долговечность и Устойчивость к Вибрациям: Изготовленная из высококачественных материалов, лампа от Wurth является долговечной и устойчивой к воздействию вибраций, обеспечивая надежную работу в любых условиях.

  • Эффективное свечение в Тумане: Эта лампа гарантирует эффективную и яркую свечку в тумане, делая ваш автомобиль видимым и безопасным даже при плохой видимости.

  • Универсальное использование: Благодаря своим свойствам, лампа идеально подходит для функций указателя поворота и стоп-сигнала, обеспечивая эффективность и безопасность на дороге.

Лампа накаливания Р21W от Wurth – это не просто световое решение, а инвестиция в безопасность и комфорт вашего автомобиля. Выбирайте качество, выбирайте Wurth.

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя BA15s
Типовое обозначение S25

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания Р21W-(BA15S)-12V-21W Wurth: Надежное и Яркое Освещение для Указателя Поворота и Стоп-Сигнала

Добро пожаловать в мир передовых технологий освещения от Wurth. Лампа накаливания Р21W с цоколем BA15S – это высококачественное решение для вашего авто, которое сочетает в себе надежность и эффективность.

Основные характеристики:

  • Цоколь Р21W-(BA15S): Этот цоколь делает лампу идеальной для использования как в световоде указателя поворота, так и стоп-сигнала.

  • Долговечность и Устойчивость к Вибрациям: Изготовленная из высококачественных материалов, лампа от Wurth является долговечной и устойчивой к воздействию вибраций, обеспечивая надежную работу в любых условиях.

  • Эффективное свечение в Тумане: Эта лампа гарантирует эффективную и яркую свечку в тумане, делая ваш автомобиль видимым и безопасным даже при плохой видимости.

  • Универсальное использование: Благодаря своим свойствам, лампа идеально подходит для функций указателя поворота и стоп-сигнала, обеспечивая эффективность и безопасность на дороге.

Лампа накаливания Р21W от Wurth – это не просто световое решение, а инвестиция в безопасность и комфорт вашего автомобиля. Выбирайте качество, выбирайте Wurth.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя BA15s
Типовое обозначение S25
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1387.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить