Куртка рабочая NATURE, серая, размер L
Куртка рабочая NATURE, серая, размер L
Куртка рабочая NATURE, серая, размер L (M401274002)
Куртка рабочая NATURE, серая, размер L, MODYF-арт. M401274002
Номер товара M401274002
Нет в наличии
Цена:
7116.78 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Прочная, легкая в уходе эластичная ткань.
- 2 нагрудных, 2 передних карманы, внутренний карман на молнии, карман E-CARE.
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой в области рукавов.
- Укреплена зона локтей, вентиляция в зоне воротника.
- Удлиненная спинка.
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
| Размер | L |
| Цвет | Графитно-серый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Прочная, легкая в уходе эластичная ткань.
- 2 нагрудных, 2 передних карманы, внутренний карман на молнии, карман E-CARE.
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой в области рукавов.
- Укреплена зона локтей, вентиляция в зоне воротника.
- Удлиненная спинка.
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
| Размер | L |
| Цвет | Графитно-серый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер M
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 3XL
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 4XL
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер XS
Куртка рабочая NATURE серая размер M MODYF
Куртка рабочая NATURE, синяя, размер M
Нет отзывов про этот товар