Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 3XL
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 3XL
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 3XL (M401276005)
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 3XL, MODYF-арт.M401276005
Номер товара M401276005
В наличии
Цена:
1440 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Прочная, легкая в уходе эластичная ткань.
- 2 нагрудных, 2 передних карманы, внутренний карман на молнии, карман E-CARE.
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой в области рукавов.
- Укреплена зона локтей, вентиляция в зоне воротника.
- Удлиненная спинка.
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Информация о продукте
Описание
- Прочная, легкая в уходе эластичная ткань.
- 2 нагрудных, 2 передних карманы, внутренний карман на молнии, карман E-CARE.
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой в области рукавов.
- Укреплена зона локтей, вентиляция в зоне воротника.
- Удлиненная спинка.
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер M
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер 4XL
Куртка рабочая NATURE, коричневая, размер XS
Куртка рабочая NATURE серая размер M MODYF
Куртка рабочая NATURE, синяя, размер M
Нет отзывов про этот товар