Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL
Фото - 1 - Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL
Скидка -45 %
Фото - 2 - Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL
Скидка -45 %
Фото - 1 - Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL
Фото - 2 - Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL

Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL (M401314008)

Куртка рабочая CETUS, белая, размер 6XL, MODYF -арт. M401314008
Номер товара M401314008
В наличии
Цена:
1440 грн/шт
-45 %
792 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера (65% полиэстер, 35% хлопок - примерно 245 г / м²).
  • Устойчива к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 2 боковых, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукава, эластичные вставки в задней части
  • Светоотражающие вставки
  • Регулируемые манжеты и низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодна для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Размер 6XL
Цвет Белый, Антрацит
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера (65% полиэстер, 35% хлопок - примерно 245 г / м²).
  • Устойчива к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 2 боковых, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукава, эластичные вставки в задней части
  • Светоотражающие вставки
  • Регулируемые манжеты и низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодна для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Размер 6XL
Цвет Белый, Антрацит
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1788 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
1440 грн/шт
792 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить