Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.42
Скидка -10 %
Фото - 1 - Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.42

Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.42 (5358510142)

Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, размер 42, WORKSHOP -арт.5358510142
Номер товара 5358510142
В наличии
Цена:
2268 грн/шт
-10 %
2041.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Кроссовки защитные SPORT, S1P - эта модель предназначена для ежедневной работы в промышленных условиях, где необходимо сочетать комфорт и надежную защиту
  • Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
    Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
  • Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
  • Защитный композитный подносок не содержит металла, легче стального и не проводящего тепло
  • Стелька из кевлара защищает от проколов снизу
  • Подошва изготовлена ​​из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного. углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)

    Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.

    Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами

    Размерный ряд: 38–48
  • Размер 42
    Материал защитной пластины Kevlar®
    Категория защиты S1P
    Материал защитного подноска Композит
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Кроссовки защитные SPORT, S1P - эта модель предназначена для ежедневной работы в промышленных условиях, где необходимо сочетать комфорт и надежную защиту
  • Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
    Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
  • Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
  • Защитный композитный подносок не содержит металла, легче стального и не проводящего тепло
  • Стелька из кевлара защищает от проколов снизу
  • Подошва изготовлена ​​из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного. углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)

    Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.

    Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами

    Размерный ряд: 38–48
  • Характеристики arrow_down
    Размер 42
    Материал защитной пластины Kevlar®
    Категория защиты S1P
    Материал защитного подноска Композит
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -25 %
    0.24 грн/шт
    0.18 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1000 шт
    Купить
    Знижка -71.6 %
    5.28 грн/шт
    1.5 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 100 шт
    Купить
    Знижка -55.2 %
    3.48 грн/шт
    1.56 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 100 шт
    Купить