Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.38
Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.38
Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.38 (5358510138)
Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, размер 38, WORKSHOP -арт.5358510138
Номер товара 5358510138
В наличии
Цена:
2268 грн/шт
-15.1 %
1924.56 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Кроссовки защитные SPORT, S1P - эта модель предназначена для ежедневной работы в промышленных условиях, где необходимо сочетать комфорт и надежную защиту
Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
Защитный композитный подносок не содержит металла, легче стального и не проводящего тепло Стелька из кевлара защищает от проколов снизу Подошва изготовлена из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного. углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 38–48
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 38–48
| Размер | 38 |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Категория защиты | S1P |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Пропускающий воздух текстильный материал |
| Стандарты | EN 20345, SRC, FO |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Кроссовки защитные SPORT, S1P - эта модель предназначена для ежедневной работы в промышленных условиях, где необходимо сочетать комфорт и надежную защиту
Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
Защитный композитный подносок не содержит металла, легче стального и не проводящего тепло Стелька из кевлара защищает от проколов снизу Подошва изготовлена из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного. углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 38–48
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 38–48
Характеристики
| Размер | 38 |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Категория защиты | S1P |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Пропускающий воздух текстильный материал |
| Стандарты | EN 20345, SRC, FO |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Кроссовки защитные SPORT, S1P, композитный носок, черные, пара, р.39
Нет отзывов про этот товар