Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 1 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 2 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 3 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 4 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 1 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 2 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 3 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Фото - 4 - Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39

Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39 (M015038039)

Кроссовки защитные JOGGER S1, стальной носок, синие, пара, р.39, MODYF-арт. M015038039
Номер товара M015038039
Нет в наличии
Цена:
7617.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эти невесомые кроссовки сочетают в себе спортивный вид с высоким комфортом при ношении. Они особенно подходят для использования в сухой среде.
Размер 39
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
Стандарты EN 20345, SRC
Категория защиты S1
Прочий стандарт SRC
Верхняя часть башмака Замша
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитного подноска Металл
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эти невесомые кроссовки сочетают в себе спортивный вид с высоким комфортом при ношении. Они особенно подходят для использования в сухой среде.
Характеристики arrow_down
Размер 39
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
Стандарты EN 20345, SRC
Категория защиты S1
Прочий стандарт SRC
Верхняя часть башмака Замша
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитного подноска Металл
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4287.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ