Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.36
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.36
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.36 (M015038036)
Кроссовки защитные JOGGER S1, стальной носок, синие, пара, р.36, MODYF-арт. M015038036
Номер товара M015038036
Нет в наличии
Цена:
7617.18 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти невесомые кроссовки сочетают в себе спортивный вид с высоким комфортом при ношении. Они особенно подходят для использования в сухой среде.
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 36 |
| Стандарты | EN 20345, SRC |
| Категория защиты | S1 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Цвет | Синий |
Информация о продукте
Описание
Эти невесомые кроссовки сочетают в себе спортивный вид с высоким комфортом при ношении. Они особенно подходят для использования в сухой среде.
Характеристики
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 36 |
| Стандарты | EN 20345, SRC |
| Категория защиты | S1 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Цвет | Синий |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.46
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.47
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.37
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.38
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.39
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.41
Нет отзывов про этот товар