Кроссовки защитные JOGGER ONE S1P стальной носок черный размер 42 MODYF
Кроссовки защитные JOGGER ONE S1P стальной носок черный размер 42 MODYF
Кроссовки защитные JOGGER ONE S1P стальной носок черный размер 42 MODYF (M416113042)
Кроссовки защитные JOGGER ONE S1P стальной носок черный размер 42 MODYF
SAFETY SHOES JOGGER ONE S1P BLACK 42
MODYF
Номер товара M416113042
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Спортивная легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
Таблица размеров
- Дышащая замша, сетчатые вставки
- Текстильная подкладка
- >Амортизирующая стелька, мягкий язычок
- Подносок стальной, защита от проколов из текстиля
- Противоскользящая подошва из ПУ / РПУ SRC
- нормальная ширина 10,5
- Дополнительная пара шнурков
Таблица размеров
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Замша с сетчатыми вставками |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Спортивная легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
Таблица размеров
- Дышащая замша, сетчатые вставки
- Текстильная подкладка
- >Амортизирующая стелька, мягкий язычок
- Подносок стальной, защита от проколов из текстиля
- Противоскользящая подошва из ПУ / РПУ SRC
- нормальная ширина 10,5
- Дополнительная пара шнурков
Таблица размеров
Характеристики
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Замша с сетчатыми вставками |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.45
Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар