Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40
Фото - 1 - Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40
Скидка -51 %
Фото - 2 - Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40
Скидка -51 %
Фото - 1 - Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40
Фото - 2 - Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40

Кроссовки защитные JOGGER ONE, S1P, стальной носок, черные, пара, р.40 (M416113040)

Кроссовки защитные JOGGER ONE S1P, стальной носок, черные, пара, р.40, MODYF-арт. M416113040
Номер товара M416113040
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3602.94 грн/шт
-51 %
1766.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спортивная легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
  • Дышащая замша, сетчатые вставки
  • Текстильная подкладка
  • >Амортизирующая стелька, мягкий язычок
  • Подносок стальной, защита от проколов из текстиля
  • Противоскользящая подошва из ПУ / РПУ SRC
  • нормальная ширина 10,5
  • Дополнительная пара шнурков
Прибл.560 г / размер обуви 42
Таблица размеров

Размер 40
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с сетчатыми вставками
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитного подноска Металл
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спортивная легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
  • Дышащая замша, сетчатые вставки
  • Текстильная подкладка
  • >Амортизирующая стелька, мягкий язычок
  • Подносок стальной, защита от проколов из текстиля
  • Противоскользящая подошва из ПУ / РПУ SRC
  • нормальная ширина 10,5
  • Дополнительная пара шнурков
Прибл.560 г / размер обуви 42
Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер 40
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с сетчатыми вставками
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитного подноска Металл
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7617.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4287.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7617.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
200.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ