Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные GAMMA, S1P, композитный носок, черные, пара, р.36
Фото - 1 - Кроссовки защитные GAMMA, S1P, композитный носок, черные, пара, р.36
Скидка -10 %
Фото - 1 - Кроссовки защитные GAMMA, S1P, композитный носок, черные, пара, р.36

Кроссовки защитные GAMMA, S1P, композитный носок, черные, пара, р.36 (5358510336)

Кроссовки защитные GAMMA, S1P, композитный носок, черные, пара, размер 36, WORKSHOP -арт.5358510336
Номер товара 5358510336
В наличии
Цена:
2268 грн/шт
-10 %
2041.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Кроссовки защитные GAMMA S1P разработаны для профессионального использования в промышленных условиях, где важны комфорт, легкость и полная защита стопы
Подходят для работников логистических центров, цехов, складов, СТО, строительных площадок в сухих условиях

  • Верх обуви изготовлен из комбинации замши и дышащего текстиля с мелкой перфорацией — это улучшает вентиляцию на протяжении всего дня.
  • Защитный композитный поднос выдерживает удар до 200 Дж, не проводит тепло и не выявляется металлодетекторами
  • Кевларовая антипрокольная стелька обеспечивает защиту от проколов
  • Подошва двухслойная — PU/PU, с хорошими амортизационными свойствами, устойчива к углеводородам (FO) и скольжению (SRC) в соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011

    черный вставками

    Размерный ряд: 35–48
  • Размер 36
    Материал защитной пластины Kevlar®
    Категория защиты S1P
    Материал защитного подноска Композит
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный цвет, Красный цвет
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Кроссовки защитные GAMMA S1P разработаны для профессионального использования в промышленных условиях, где важны комфорт, легкость и полная защита стопы
    Подходят для работников логистических центров, цехов, складов, СТО, строительных площадок в сухих условиях

  • Верх обуви изготовлен из комбинации замши и дышащего текстиля с мелкой перфорацией — это улучшает вентиляцию на протяжении всего дня.
  • Защитный композитный поднос выдерживает удар до 200 Дж, не проводит тепло и не выявляется металлодетекторами
  • Кевларовая антипрокольная стелька обеспечивает защиту от проколов
  • Подошва двухслойная — PU/PU, с хорошими амортизационными свойствами, устойчива к углеводородам (FO) и скольжению (SRC) в соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011

    черный вставками

    Размерный ряд: 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Размер 36
    Материал защитной пластины Kevlar®
    Категория защиты S1P
    Материал защитного подноска Композит
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный цвет, Красный цвет
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -35 %
    1036.8 грн/шт
    673.92 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    9768.06 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ