Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, черно-красные, пара, размер 36
Фото - 1 - Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, черно-красные, пара, размер 36
Фото - 2 - Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, черно-красные, пара, размер 36
Фото - 1 - Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, черно-красные, пара, размер 36
Фото - 2 - Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, черно-красные, пара, размер 36

Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, черно-красные, пара, размер 36 (M416180036)

Кроссовки защитные DAILY RACE BOA, S1P, композитный носок, черно-красные, пара, р.36, MODYF -арт. M416180036
Номер товара M416180036
В наличии
Цена:
8942.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Повседневная и современная защитная обувь DAILY RACE с системой Boa fit и подошвой с двумя ступенями жесткости для оптимальной амортизации и устойчивости
  • Текстиль со стойкими к истиранию вставками, технология BOA, защита от истирания в области носка
  • Тканевая подкладка, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры в области пятки
  • Стекловолоконный защитный подносок
  • Подошва, устойчивая к проколам
  • Резиновая наружная подошва SRC, стелька X-Treme, комфортная ширина 11 Стандарты: DGUV 112-191/ÖNORM Z1259 Вес примерно 580 г/обувь 42-го размера
  • Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 36
    Прочий стандарт DGUV 112-191
    Категория защиты S1P
    Вид изделия Кроссовки
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Цвет Черный цвет, Красный цвет
    Стандарты EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
    Размер обуви, Великобритания 3,5
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Повседневная и современная защитная обувь DAILY RACE с системой Boa fit и подошвой с двумя ступенями жесткости для оптимальной амортизации и устойчивости
  • Текстиль со стойкими к истиранию вставками, технология BOA, защита от истирания в области носка
  • Тканевая подкладка, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры в области пятки
  • Стекловолоконный защитный подносок
  • Подошва, устойчивая к проколам
  • Резиновая наружная подошва SRC, стелька X-Treme, комфортная ширина 11 Стандарты: DGUV 112-191/ÖNORM Z1259 Вес примерно 580 г/обувь 42-го размера
  • Характеристики arrow_down
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 36
    Прочий стандарт DGUV 112-191
    Категория защиты S1P
    Вид изделия Кроссовки
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Цвет Черный цвет, Красный цвет
    Стандарты EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
    Размер обуви, Великобритания 3,5
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    40080 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -57.5 %
    5053.98 грн/шт
    2148 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить